NZHE92K 感光基板製作用品穴あき感光基板 サンハヤト 37596002

感光基板製作用品穴あき感光基板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37596002 品番NZHE92K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサル基板のように2.54mmピッチであらかじめ穴があいている感光基板です。
ユニバーサル基板と感光基板の長所をあわせ持った製品です。
手間のかかる穴あけ作業をすることなく基板製作ができます。
感光基板としての仕様はクイックポジ感光基板と同じです。

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)92.71×102.87 仕様ICB-92相当、Vカット基板 厚さ(μm)(銅箔)35 感度L/S(μm/μm):<200/200> 穴数(部品穴)1440 耐熱性240℃30分、ふくれナシ(ハンダ/260℃120秒以上) 取付穴数(基板)なし 波長(nm)露光/300〜450(ghi線波長) 体積抵抗率(Ωcm)1×1015〜5×1015 絶縁抵抗(Ω)5×1013〜5×1014 表面抵抗(Ω)1×1014〜5×1014 難燃性(UL法)94V-O 曲げ強さ(MPa)250〜340 鉛筆硬度≧2H 吸水率(%)0.08〜0.12 誘電率(1MHz)4.4〜4.6 誘電正接(1MHz)0.017〜0.024 品質保持期間36ヵ月
注意
※現像には当社の現像剤(DP-10、50)または現像液(DP-1000)をご使用下さい。なおDP-303は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37596002
2017-05-18
用途:
修理用オーディオ回路作成

1mmピンが直接SETできたり、多量のドリル穴あけが不要なので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする