感光基板製作用品卓上小型エッチング装置

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード37596115 品番ES-10
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。

種類その他 容量(mL)(槽)約1400 電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(エアーポンプ)2.5 槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5 基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
注意
※サーモヒーターはKTS-200(別売)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37596115
2020-05-15
用途:
試作品作成作成
製造業

同一メカーの同タイプ品を20数年使用下部の空気穴が詰まって
来たのでの買い替えです。
基板の吊り下げ方法に一工夫欲しい。

対象商品:
37596115
2014-06-23
用途:
大型基板のエッチング

平たいバット等の容器で行うよりも縦長の容器でバブル攪拌式で効率が良い。密閉蓋が無いため毎回使用後にエッチング液を別容器に移すには手間がかかるので、発泡スチロールで蓋を自作し少々動かしても液がこぼれないようガムテープで固定した。温度計やヒーターは毎回取り出すとしても、液は入れっ放しにしたいので、パッキン付の密閉蓋を純正装備してほしい(できれば温度計やヒーターも入れっぱ放しにできればベター)。チタニウム線が付属していることに気付かず別に重複購入してしまったので、その点をわかりやすく表示してほしい。キッチンタイマーが付属していると便利と感じる人もいるかも知れない。エッチング完了した基板を槽から引き揚げた際に余分な水滴が槽に落ちるよう物干し竿のような一時保持機能があると助かる。棒温度計ではなく、適温になると色でわかるタイプの表示だと便利。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする