サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンプワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
37596657
品番
SPP-150
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
セット内容
10本(白・黄・青・赤・黒、各2本)
種類
その他
ピン径(Φmm)
0.6
材質(ワイヤー部)
銅ニッケルメッキ
材質(ピン)
ニッケル
ワイヤー長(mm)
150
用途
ブレッドボード上の回路作成に