曜日別特売
No.2 工作用ベーク板 サンハヤト 37597043

工作用ベーク板

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(mm)100×200
内容量1枚注文コード37597043品番No.2
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

工作用ベーク板

種類その他板厚(mm)1材質(本体)紙フェノール基材外形寸法(mm)100×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 電子回路の基板製作用,実験用の治具作成
教育・研究機関

電子工作やプロトタイプ回路の基板として使用しました.切断や穴あけ作業もスムーズで,割れや反りもなく扱いやすい材料です.表面が滑らかで部品のはんだ付けもしやすく,安定した仕上がりになります.価格も手頃で,今後も継続的に利用する予定です.

対象商品 : 37597043
2023-04-08
用途: エアーサンダーのブレイド交換

エアーサンダー 日東電工のブレイド交換部品を自分で切り出し制作に
使用しました 製品を購入するより安く上がるので助かります

対象商品 : 37597052
2021-11-01
用途: ビリヤードキューのメンテナンスに使ってます
医療・福祉・介護関連業

ベーク自体しっかりして居るが
カットも簡単にできるので重宝しています

対象商品 : 37597043
2018-12-21
用途: 電子回路の基板のベースに使用 2枚重ねで強度アップ

電子回路基板をアルミケースに直接取り付けは 基板の穴開けが均等で無く空いてる部分を利用する為 ビス止めすると回路が導通してしまうのでベーク版をベースにし ケースとの絶縁の為に使用 本当は2㎜厚位のが良いですが価格が安い事で使用。

対象商品 : 37597043
2018-03-12
用途: 薄い平板として使用

金属板に較べて軽く、弾性範囲が広いため変形しにくく使い易い。表面が平滑なのも用途によっては具合が良い。

対象商品 : 37597043
2017-08-17
用途: 電子工作の基板
建設業・工事業

思い通りの製品で良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 37597043
2017-05-18
用途: バイクのガスケット
金融・保険業

もう少し薄いのがあれば加工しやすくなると思います。

対象商品 : 37597043
2015-10-18
用途: 模型作製
その他業種

商品が届いた時点でひび割れがあった。運び方を考えるべきだと思った。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする