はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
電子工作やプロトタイプ回路の基板として使用しました.切断や穴あけ作業もスムーズで,割れや反りもなく扱いやすい材料です.表面が滑らかで部品のはんだ付けもしやすく,安定した仕上がりになります.価格も手頃で,今後も継続的に利用する予定です.
エアーサンダー 日東電工のブレイド交換部品を自分で切り出し制作に
使用しました 製品を購入するより安く上がるので助かります
電子回路基板をアルミケースに直接取り付けは 基板の穴開けが均等で無く空いてる部分を利用する為 ビス止めすると回路が導通してしまうのでベーク版をベースにし ケースとの絶縁の為に使用 本当は2o厚位のが良いですが価格が安い事で使用。
商品が届いた時点でひび割れがあった。運び方を考えるべきだと思った。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。