DGCW-T3050 液晶画面用ウェットタイプクリーナー ナカバヤシ 37597323

液晶画面用ウェットタイプクリーナー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード37597323 品番DGCW-T3050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

液晶画面にやさしい柔らか素材、TCF不織布を使ったウェットタイプクリーナーです。乾きにくく静電気が発生しにくい素材を使用しており、繊維のマイクロクリンプが指紋やホコリを優しく拭き取ります。

成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤 材質TCF不織布(レーヨン) タイプ詰替え 1枚の寸法(mm)140×130 用途液晶画面、パソコン画面 商品タイプ詰替え 効果保水性、耐電性 アルコール×
注意
※液晶画面専用なのでプラズマ画面やCRT画面には使えません。また、光沢タイプの液晶画面には対応しておりません。反射防止の特殊コーティングが施されている画面は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37597332
2024-01-19
用途:
O/A機器、ウェアラブル機器の手入れ
株式会社神垣鉄工所 様 (製造業)

パソコン関係(液晶ディスプレイ、キーボード、マウス等)の他にスマートウオッチやワイヤレスイヤホンの手入れにも重宝しています。水分もたっぷりで使い切りまで乾かず使えています。液晶画面用なので対象を傷める事もありません。

対象商品:
37597314
2016-10-25
用途:
LCD清掃

湿り気が比較的多いのは良いです.本体側面には「光沢タイプの液晶画面には対応しておりません」とあります.光沢画面では拭き痕が少し残りましたが,非光沢画面では全く問題ありませんでした.

対象商品:
37597314
2013-11-17
用途:
モニター清掃

良いと思います。画面を拭いたついでにキーボードや机も拭いてます。

対象商品:
37597332
2016-09-12
用途:
パソコン、ディスプレイ周囲の清掃

開封直後から乾燥した感じでした。ひと月もするとほぼウェット感がなくなりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37597332
2012-08-20
用途:
パソコン画面の拭き掃除

汚れが落ちが良い。価格がもう少し安いと買いやすい。

対象商品:
37597314
2014-02-20
用途:
パソコンの液晶画面の清掃

容器の取出し口の改善をすると良いかもしれません。
一旦、出すと蓋が閉まりにくい

対象商品:
37597341
2013-05-11
用途:
pc

まあまあ良かった

対象商品:
37597341
2012-08-14
用途:
モニターや、液晶テレビの画面清掃

拭き跡が残ってしまうのでX 乾拭きしても取れない。汚れはよく取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする