DGC-JB6N ノンフロンエアダスター ナカバヤシ 37597463

DGC-JB6N ノンフロンエアダスター ナカバヤシ 37597463 DGC-JB6N ノンフロンエアダスター ナカバヤシ 37597463 DGC-JB6N ノンフロンエアダスター ナカバヤシ 37597463

ノンフロンエアダスター

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード37597463 品番DGC-JB6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

地球温暖化係数を限りなくゼロに近づけました。
トリガー(引き金式)ノズルで扱いやすい。
逆さにして使用しても液漏れしない&強力噴射。
成分のDMEをHFC-152並みの可燃性に低減し可燃性リスクを軽減しました。

用途
パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
タイプトリガー式 仕様逆さ噴射OK 付属品ノズル(長130mm) 本体寸法(mm)Φ66×H220 主成分DME(可燃性)、CO2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37597463 DGC-JB6N 31559107 DGC-JB10 ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ 1本(300mL) 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37597463
2018-08-15
用途:
加工品のごみ取
セムダス 様

取が-タイプなので、長い時間使っても苦になりません

対象商品:
37597463
2018-02-10
用途:
農機具エンジン清掃
農・林・水産業

スロットルレバーがあり特に使いやすい。
手軽に何処でも使用できる。
ノズルホースも付属してます。

対象商品:
37597463
2016-05-08
用途:
ほこり飛ばし全般に
農・林・水産業

引き金タイプなので使いやすいと思う。エアの勢いは思ったほどじゃなかったけど、他の商品でもこんなものか?

対象商品:
37597463
2015-10-17
用途:
機器の埃飛ばし
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

商品自体は言う事ないのですが、ただ使用後にノンフロンのガスの匂いが気になります

対象商品:
37597463
2015-06-27
用途:
掃除

モノタロウのものよりかなり弱い。
ただし、数十秒使い続けても勢いが落ちないのはいい。

1人が参考にしています
対象商品:
37597463
2016-04-16
用途:
掃除
株式会社SVT 様

大変満足してます

対象商品:
37597463
2017-04-26
用途:
オーディオメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

風量が 足らない感じで いまいちです 次は 他の製品にしようかと

対象商品:
37597463
2017-11-21
用途:
デジタル一眼レフのCCD清掃。
その他業種

今まで手動のブロワーを使っていたが風力が弱くダストが落ち難かったが、当製品は風力が強くCCDを気付けるリスクも低い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする