CC-ATB-3 キャリア付ATBフロントバスケット ダイキ 37597497

キャリア付ATBフロントバスケット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37597497 品番CC-ATB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。

材質鉄、樹脂コート 寸法(mm)330×210×185 ブラック
注意
※ディスクブレーキの自転車には装着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37597481
2023-06-26
用途:
クロスバイクのカスタム
医療・福祉・介護関連業

2006 スペシャライズドシラスに装着
カゴの大きさは少し小さめですがクロスバイクにはちょうど良い感じです
通勤、通学、お買い物などガッツリと荷物を載せたい方には向かないと思います
大きめのチェーン鍵と小さめのトートバッグにお財布やスマホなどちょっとした物をカゴに入れて街を散策し
停車時にはヘルメットの置き場としてけっこう重宝しています

対象商品:
37597481
2021-10-25
用途:
子供のクロスバイクに
運輸・通信業

結論的にはしっかりと装着できて、コンパクトで
満足です。8mmと10mmのスパナ、プラスドライバー、6角レンチなど工具が必要でした。
どのネジやワッシャーをどこに使うのか、全然わからないので適当に付けました。たくさん余りましたが、しっかり装着できたので、これで良しとしておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
37597497
2020-02-11
用途:
ジュニアバイクへの取り付け

キャリアはしっかりついてよいと思います。
かごはもうちょっと大きい方がよいです。

対象商品:
37597481
2018-11-08
用途:
クロスバイクへの取付
金融・保険業

商品には不満はないが、どこにどのボルト・ナットを使えば良いかわからなかった。足りない気がしたので、メーカーに電話して取り寄せた。しっかりした説明書を付けて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
37597497
2017-03-31
用途:
自転車に追加しました。

基本体のみの購入自転車に取り付けました。ねじ孔が少しきつかったのですが、何とか取り付けられました。

対象商品:
37597497
2015-07-06
用途:
クロスバイクで簡単な買い物に行くときのバスケットとして利用

クロスバイク「Giant Escape Air」用に購入しました。簡単にそしてぴったり取付ができました。ネジ等が何種類か入っていたのですが、その選択に少し迷いました。説明書にどのネジを使用するか記載されていれなおよかったかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37597497
2018-10-07
用途:
クロスバイクで荷物を運ぶとき
製造業

ペンチ必須のナットが含まれている。どの箇所にどのネジとナットを使うか記載しておいて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする