破れにくい布製デラックスサイクルカバー(ハイバック用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37597673 品番-
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

破れ難い布製。タフター生地。二重縫製。ロック対応補強穴付。マジックテープでバタツキ防止。

適合
後ろハイバック子供乗せ装着車
幼児2人同時乗用自転車
材質ポリエステルタフター(シルバーコーティング) 長さ(mm)2000 シルバー 高さ(mm)1030(前)1150(後)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-30
用途:
自転車の屋外保管
樋山工作所 様

2018年4月に購入して現在まで1年8カ月、特に不満もなく使っております。カバーの上に溜まる水で引き伸ばされたり、カバー自体もあまり手入れをしてやらないなど、そこそこハードな環境ですが破れは見られません。(破れやすさは個体差があるのでしょうか…)
それまでは100均の物を使いほぼひと月ごとに交換していたので、やはり安物とは質が違うと感じます。

対象商品:
37597673
2016-05-07
用途:
1年と2ヶ月で破れました
建設業・工事業

大きさは申し分なかったのですが、1年と2ヶ月で破れました。
もっともっと長持ちする物かと思ってました。直射日光に晒されてるのでそんなものなんですかね?
安いものではないのでもっと長持ちして欲しかったです。

対象商品:
37597673
2015-04-15
用途:
電動自転車

リーズナブルな商品でした。大きさも三人乗りでぴったりでした。

対象商品:
37597673
2016-03-23
用途:
自転車保管

一年半で破れてしまいました。

対象商品:
37597673
2014-10-26
用途:
自転車保管

子供シート(頭まで背もたれがあるタイプ)を装着しているのでこの商品を購入しました。
専用のカバーだけあってスッポリ入りました。
また厚手なので破れる心配がありません。
価格もお手ごろなのでこの商品はお勧めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする