スチール折りたたみ式台車

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37599265 品番 DX-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。

荷台寸法(mm)726×470 床面高さ(mm)135 質量(kg)10 ブラック 種別折りたたみ式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)820 アズワン品番64-3963-66 特性滑り止め 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599265
2021-11-25
用途:
貨物の運搬、移動
成和産業株式会社 様 (卸売・小売業)

コンパクトで軽量ですがしっかりとした作りで便利に使用しています。毎日使うモノなのでこれくらいのスペックだと安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
37599265
2021-11-17
用途:
製品の運搬

少し小さめですが、使用感には問題なく現場で重宝していてあと何台か欲しいと言われています。

2人が参考にしています
対象商品:
37599265
2020-07-10
用途:
構内での金型移動時

以前使ってたものより楽に軽く運べたが一部未舗装のところを通り段差を上げる時(以前使用の物は少し重く丈夫だったのでその癖で)同様の余り無理な荒っぽいできないなと思いました。普段使いはこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
37599265
2018-06-20
用途:
マンションの改修作業での廃棄物運搬
建設業・工事業

適度な大きさ、折り畳みハンドルで扱いやすい。エレベーターでの使用でしたがスムーズな出し入れ作業ができ助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37599265
2015-03-11
用途:
荷物の運搬

音も静かで動きもスムーズでした。
若干持ち手の部分が頼りなく、ぐらつきがあるので…150キロ載せたときに不安はあります。
(持ち手が曲がってしまいそうな気配があります)

価格がもう少し安かったら良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37599265
2014-06-11
用途:
事務所から工場まで荷物を運ぶ

以前に使っていたものが、ガタガタで思うように荷物を運べないので新しく購入することにしました。
レビューを参考にして、安いもので考えていましたが、今一つ踏み切れず…
少し値段は上がるものの、それなりに良いもので安心しました。
見た目もシンプルで、安い感じには見えず、物運びもスムーズです。
外で使っていますが、前に使用していたものが、ものすごくガタガタうるさかったので
音は気になりません。外で使用している為、多少はガタガタ音がなりますが許容範囲内です。
持ち手の高さも前のよりも高いので腰が痛くならず、楽です。もう少し高くてもいい気もします。
頻繁に買う物ではありませんが、また機会がありましたら買うかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
37599265
2012-07-07
用途:
重量物の運搬

価格の安いものは他にあったのですが、今ひとつ良いコメントが無かったので
こちらの商品を注文。
音が静かで、動きも滑らか。
折りたたみなので多少のぐらつきはありますが問題なく使えています。
男性なら片手でヒョイの楽々の重さです。
耐久性に問題が無ければ、かなりお買い得の台車だと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
37599274
2015-11-29
用途:
物を運ぶ時

商品が到着して包装を外した時点で塗装が剥がれて錆びている箇所が2か所あった。交換をしてもらったが、交換品も凹みがあった。
ちゃんと検品をしているのか?

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
交換品につきましても改めて検品の上、出荷しておりますが、おそらく配送時についてしまった凹みと考えられます。
誠に申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
ノン・マーキング車輪とはどうゆう意味でしょうか?
回答:
ノン・マーキング車輪というのは、床に色がつきにくいという意味になります。
1人が参考にしています
2013-08-15

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする