※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2V40)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端金具
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
注文コード
37599318
品番
CM2V40-100Z-W
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード