※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2V40)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端金具
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
37599336
品番
CM2V40-50AZ-NV
参考基準価格(税別)
¥13,360
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード