スタンダードシルバー No.605銀

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(800g) 注文コード 37599624 品番 No.605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。

塗り面積(m2)約10 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回) 用途加熱設備・プラント・焼却炉等 仕様ツヤ消 タイプ油性 耐熱温度(℃)600 主な用途屋外 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量800g RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599624
2026-01-08
用途:
工事の高温部塗装
丸野製茶 様 (農・林・水産業)

注文して4日以内には着くし、製品もちゃんとしているので満足です。

2025-09-25
用途:
普段使い

車のシャシーの錆止めに使用しています。長期間持つので耐久性も抜群です。

対象商品:
37599624
2023-05-23
用途:
耐熱部品の修理に
シライシファーム 様 (農・林・水産業)

下塗りの上に塗ることで外部でも使用できる耐熱塗料に感激です。

対象商品:
37599624
2021-10-07
用途:
ガラス工芸機材の塗装
製造業

ガラス工芸機材の塗装の定番です。いつも通りいい感じ

対象商品:
37599624
2019-09-16
用途:
車のマフラーの塗装
製造業

自分の車のマフラーに塗っています。スプレーだと塗料が飛散しますが、この商品は刷毛塗りなので、飛散することはありません。厚塗りも出来るので良い商品と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37599624
2018-07-10
用途:
炉のメンテナンス
製造業

やはり定番だけある、600度を超えて使用してしまったが問題無かった。

対象商品:
37599624
2014-07-23
用途:
断熱です

とても早く着き良かったです。

対象商品:
37599624
2011-12-07
用途:
自動車のマフラー塗装。

塗りやすく乾きも速いので満足しています。マフラーの防錆に塗ってみましたが、どれだけ耐久性があるか見てみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする