ステンレス楕円リンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37599676 品番 RO-6
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法D(mm)6 寸法P(mm)31 寸法W(mm)18 質量(g)23 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 使用荷重(kg)250 参考使用荷重(kN)2.45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599667
2018-06-05
用途:
ハーネスのジョイント
サンエムサービス 様

低価格で強度的にも問題なし 写真と比較し溶接部の膨らみが少なくスマートな出来上がりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする