※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス楕円リンク
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37599764
品番
RO-22
参考基準価格(税別)
¥22,160
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22
寸法P(mm)
110
寸法W(mm)
66
質量(g)
1048
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kg)
2000
参考使用荷重(kN)
19.6
RoHS指令(10物質対応)
対応