曜日別特売
26L フタ付おりたたみコンテナ アイリスオーヤマ 37600175

 

26L フタ付おりたたみコンテナ アイリスオーヤマ 37600175
26L フタ付おりたたみコンテナ アイリスオーヤマ 37600175
26L フタ付おりたたみコンテナ アイリスオーヤマ 37600175

フタ付おりたたみコンテナ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)26
内容量1個注文コード37600175品番26L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。

容量(L)26クリア/ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)64適合新聞の収納にピッタリのサイズです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂耐荷重(kg)20内寸奥行(mm)284内寸幅(mm)424外寸法・幅(mm)309外寸法・高さ(mm)249内寸高さ(mm)222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37600175
2023-10-26
用途: 食品を保管するため
卸売・小売業

このくらいのサイズで、蓋つきの折り畳みコンテナを探していました。

対象商品 : 37600193
2021-12-28
用途: 家庭で小物の整理に使ってます
製造業

積み上げれるしたくさん入るし助かります
意外と服なんかも収納してます。。

対象商品 : 37600175
2020-11-12
用途: 商品の片付け
医療・福祉・介護関連業

きれいな色合いです。軽くて作りもしっかりしてます。

対象商品 : 37600193
2017-01-20
用途: 軽貨物用の物品搬送用
RYUZIN EXPRESS運輸・通信業

サイズも大きく蓋付きで使い勝手も良く少しの雨も安心です。またリピします。

1が参考にしています
対象商品 : 37600193
2018-02-21
用途: 宅配便の送付

宅配の送付に2~3回使いましたが、まず爪の部分が折れました。次の到着時には底が外れて使い物にならなくなりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする