フタ付おりたたみコンテナ

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37600193 品番 53L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。

容量(L)53 クリア/ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)80 適合使いやすい大容量サイズです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 耐荷重(kg)20 内寸奥行(mm)343 内寸幅(mm)498 外寸法・幅(mm)369 外寸法・高さ(mm)338 内寸高さ(mm)310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37600175
2023-10-26
用途:
食品を保管するため
卸売・小売業

このくらいのサイズで、蓋つきの折り畳みコンテナを探していました。

対象商品:
37600193
2021-12-28
用途:
家庭で小物の整理に使ってます
製造業

積み上げれるしたくさん入るし助かります
意外と服なんかも収納してます。。

対象商品:
37600175
2020-11-12
用途:
商品の片付け
医療・福祉・介護関連業

きれいな色合いです。軽くて作りもしっかりしてます。

対象商品:
37600193
2017-01-20
用途:
軽貨物用の物品搬送用
RYUZIN EXPRESS 様 (運輸・通信業)

サイズも大きく蓋付きで使い勝手も良く少しの雨も安心です。またリピします。

1人が参考にしています
対象商品:
37600193
2018-02-21
用途:
宅配便の送付

宅配の送付に2〜3回使いましたが、まず爪の部分が折れました。次の到着時には底が外れて使い物にならなくなりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする