NO.33-HEX 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11 37603736

 

NO.33-HEX 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11 37603736
NO.33-HEX 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11 37603736
NO.33-HEX 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11 37603736

六角軸軸付砥石 鉄工用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)19
形状傘型
内容量1本注文コード37603736品番NO.33-HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
用途
金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35外径(Φmm)19厚さ(mm)38軸長(mm)35粒度60形状傘型適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37603736
2025-02-11
用途: 穴径拡大

スチール3mm厚アングルの穴径を10→12mmに拡大変更するのに使用。
アングル4枚で1本が無くなりました。
想定内の減り方だったので問題無し。
長穴の一部拡大でしたので、ドリルを直接使うと暴れや歪みが出る可能性が有る為に此方を使いました。

2022-10-26
用途: 鉄工作業で使用
卸売・小売業

ドリルチャックに取付けるタイプでDIY作業にはおすすめです。形状違いで購入すると用途に応じて使えると思います。

対象商品 : 37603711
2020-04-21
用途: 加工部の拡大、仕上げ
渡辺製作所

耐久性能が高く、価格も手頃
装着も簡単にできて、よい

対象商品 : 37603736
2019-04-06
用途: 修理
サービス業

細かいところなど磨きにくいところの粗削りに役立ちました。

対象商品 : 37603727
2015-11-27
用途: キリの研ぎ
山田興業

6.5位までのキリなら何とか遂げます。
現場では一番楽かな。

対象商品 : 37603745
2016-05-06
用途: 研磨に使用
サービス業

問題無く、普通に使えます。

対象商品 : 37603727
2013-05-10
用途: 鉄を削る

減りが早いですが、硬すぎるよりはマシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする