曜日別特売
- 単管カバー エムエフ 37603824

単管カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(10本)注文コード37603824品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。
内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。

白×赤材質発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)8長さ(m)1内径(Φmm)48.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36807827
2015-08-17
用途: 電気幹線保護養生用に使用

黄色がもっと目立つ色の方が良かった。橙色の感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする