- ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 37603833 - ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 37603833 - ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 37603833 - ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 37603833

ねじ込みエルボ ステンレス製

(135件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37603833 品番 -
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状エルボ 寸法A(mm)42.5 ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 135
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
噴水設備配管の新設工事で、ステンレス配管の曲がり部(ねじ込み接続)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

新設配管で使用しました。ねじ込みがスムーズで施工しやすく、締め付け時の引っ掛かりも少ない印象です。ステンレス製なので屋外設備でも腐食面の安心感があり、価格も含めてコスパが良いと感じました。

対象商品:
07334065
2025-12-14
用途:
屋内外の給水給湯配管設備工事に使用
建設業・工事業

あらゆる設備配管工事に使用できて、コスト的にも満足出来ています。

2025-09-05
用途:
機械のメンテナンス時

ニップルと合わせて、エアー配管に使用しています
コストパフォーマンスも良く、ステン製なので錆の心配もなく重宝しています

対象商品:
07334074
2025-11-01
用途:
配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2024-12-05
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
07334065
2024-09-01
用途:
井戸ポンプからの配管

ステンレス製で他社と加工精度等比較してもそん色なくて良い。購入しやすい価格で良い。

対象商品:
07334056
2024-08-12
用途:
燃料タンクのレベル計取付工事
エムソーサー 様

エルボのねじがしっかりしているので、ねじ込みが楽でした。強度もあり今後も使用します。

対象商品:
07334056
2024-08-02
用途:
水用配管エルボとして

錆で穴が開いたので今回はステンレスに変えました。取付も問題なく沈漏れも止まりました。今度は錆の心配もなく。長く使えそうです。価格も安いので助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材料承認図、仕様または証明など役所に提出する書類の発行は可能でしょうか。
回答:
材料承認図、仕様または証明など役所に提出する書類の発行には対応しておりません。
2人が参考にしています
2021-08-06
質問:
【JISB2308】の準拠品でしょうか。
回答:
【JISB2308】の準拠品ではございません。
1人が参考にしています
2021-08-06
質問:
非該当証明書の発行は可能でしょうか。
回答:
非該当証明書の発行には対応しておりません。
2021-08-06

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする