No.300シリーズ 半ツヤ 白

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 37604542 品番 No.320
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。

特性耐熱、半ツヤ、耐候 用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37604542
2017-04-01
用途:
オイルヒーターのいたずら書き消し
ART-WORKS 様

オイルヒーターのいたずら書き消しに塗装しました、塗膜が厚く色艶
バッチリ、使えますこれ!

対象商品:
37604542
2013-11-02
用途:
エンジン塗装

塗料と硬化剤が送られて来たのですが、混合割合など何処にも書いていない為オキツモのホームページを検索して商品の紹介欄から混合割合を調査しなけらばなりませんでした。
その他、取り扱いの注意点が塗装をする観点からは何の掲載も無く不親切です。
適正な硬化剤割合で混合、吹き付けで塗装したのですが硬化が遅く
焼付後もいまいち硬化しているのか?といった感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする