20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605285 品番 UYM-25A
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)25 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)SCS14A 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)115 寸法H(mm)77 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)SUS316 クラス20K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする