曜日別特売
125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605355
125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605355

125型 青銅製グローブバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード37605355品番125C-BG-N
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力125形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)44寸法H(mm)69最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc寸法D1(mm)48使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37605373
2017-06-07
用途: 屋外の水道管の中間の開閉
農・林・水産業

凍結にも強いようで、耐久性が高く、密閉性に優れています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする