曜日別特売
- UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 37606414

UTCバイク用4サイクルオイルSJ

(537件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)注文コード37606414品番-
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。

ベースオイル鉱物油SAE10W-40APISJ容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:537
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606414
2025-12-18
用途: 大型バイクで使用

大型バイクには少し抵抗がありましたが
ダメもとのフラッシング的なつもりで使用したところ
純正と何ら変わらずシフトの入りやエンジンフィーリングもとてもよく驚きました
さすが石油メーカーの製品だと思いました
それからはずっと大型もスクーターもこちらのオイルばかり使い続けてます、何ら問題はないです
オススメです

1が参考にしています
2025-11-26
用途: バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

空冷125ccのバイク用に使ってます。40-50分間高回転で巡行しても問題ない。真夏もトラブル無し。1年に1回オイル交換して3回リピートしてます。良いと思います。

2が参考にしています
2025-10-30
用途: バイク整備で
運輸・通信業

XLR250,FTR223,カブ90の3台で使っています。新潟なので冬場は乗っていませんが、3シーズン問題ないです。価格も安くて助かります。

1が参考にしています
2025-12-24
用途: スクーターにて
運輸・通信業

10w40指定なのでモノタロウ製ではなくこちらを選択。無メーカーかと思ったらENEOS製なので驚きました。新車から1000キロ交換で使用したら心無しか音が静かに。その後1000キロ近く走ってますが違和感なし。価格の割には良い商品だと感じます。

対象商品 : 37606414
2025-11-08
用途: リピートで古い欧州車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

不満な点は全くありません。この夏の異常な暑さでも問題なく車齢30年超えのエンジンを保護してくれました。冷却機能が正常であるという条件が付きますが。継続販売をお願いしたいです。

対象商品 : 37606414
2025-11-30
用途: カブのオイル交換
つたや工房自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン音が静かになりチェンジ切替もスムーズになりとても満足しています

2が参考にしています
対象商品 : 37606414
2026-01-20
用途: ベンリィ90のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

鉱物油で値段も安くて性能もバッチリ
古いバイクには最適なオイル!

対象商品 : 37606414
2026-01-10
用途: 250ccvツインのバイクに
建設業・工事業

いつも安く手に入れられる、かつ性能が良いのでなんど

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする