耐熱塗料クリアー

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード37607053 品番54103
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度〜200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。

用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
注意
※高温部(150度〜200度)以外に使用した場合は、塗膜がベタつくことがありますので、150度〜180度で15分以上加熱乾燥してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37607053
2024-06-18
用途:
マフラーの塗装
株式会社 Peace寿 様 (不動産業)

艶があってとても綺麗な仕上がりになりました。
新品に戻った感じ

対象商品:
37607053
2024-01-25
用途:
バイクの整備
その他業種

2ストバイクのスチールチャンバーが、塗装をしないと、錆びるので、黒だと錆の発見が遅れるので、クリアーだと、錆が出たら分かりやすい。
どの耐熱塗料も同じですが、この塗料もチャンバー根元(エンジン付近)は、錆びやすいです。

対象商品:
37607053
2023-06-13
用途:
排気管マフラーに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

車のメンテでマフラーのフランジやネジ部に使いました。
いつからある商品か知らなかったのですが透明な耐熱塗料あるんですね。
錆止めにもなると思い、購入!
最近はいい商品あるんですね。
ありがたいのです。

対象商品:
37607053
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
37607053
2022-03-17
用途:
マフラーのメンテナンスに

バイクのエンジンやマフラー・エキゾーストの熱量の多い所に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
37607053
2020-11-03
用途:
バイクメンテ
太田剛史 様 (製造業)

今までは耐熱ワックスでバイクのエンジンを保護していましたが、すぐサビていましたので、これで塗装しました。
問題なく、キレイになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37607053
2021-07-21
用途:
マフラーの錆止め用
建設業・工事業

自動車マフラーの錆止めに。
12年経過した車の錆止めに使いました。

対象商品:
37607053
2021-02-03
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクのエンジンをみがいて、エンジンパーツ等クリアー塗装したくて購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする