CM2YC25-80Z CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YC25) SMC 37608025

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YC25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)80
内容量1個注文コード37608025品番CM2YC25-80Z
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする