※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SEKIYA
SEKIYAの 研究関連用品・実験用必需品
SEKIYAの 架台/スタンド/ホルダー類
SEKIYAの フラスコ台
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
SV-8用
注文コード
37609406
品番
22-249-030
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
材質(本体)
PTFE樹脂
用途
ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。
適合
SV-8用
サイズ
(摺)15/25
材質(パッキン)
バイトン
適合バイアル瓶
NEG SV-8