大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
37609801
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
ねじの呼び
M6
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×12