※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂 37609835 M6×25 蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂 37609835

蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 37609835 品番 M6×25
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。

ねじの呼びM6 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1 長さ(mm)25 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37609792
2019-10-15
用途:
ボックス箱の蓋止め
有限会社ダイケイ 様 (建設業・工事業)

指で摘まみやすく、滑らかにねじ込めて
とても作業しやすい蝶ネジでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする