大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
37609871
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
ねじの呼び
M8
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×25