曜日別特売
M10×25 蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂 37609941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×25 蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂 37609941
M10×25 蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂 37609941

蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×25
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
内容量1箱(40個)注文コード37609941品番M10×25
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。

ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.5長さ(mm)25寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37609792
2019-10-15
用途: ボックス箱の蓋止め
有限会社ダイケイ建設業・工事業

指で摘まみやすく、滑らかにねじ込めて
とても作業しやすい蝶ネジでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする