フックアイボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37610203 品番 IBH-6M
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
質量(g)25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)37 寸法A(mm)15 ねじ径(mm)M6 材質ステンレス(SUS304) ねじ径M6 使用荷重(kg)20 ねじの種類ミリネジ 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)15 アイ部内径(Φmm)25 参考使用荷重(kN)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

ちょっとした物をひっかけるのにとても便利です。また購入したい。

対象商品:
37610203
2014-01-27
用途:
バイクのコンビにフックに代用

スクーターなどについているコンビにフックは単純にひっかっける物が多く、落ちる可能性があるので変えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする