フックアイボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37610255 品番 IBH-10W
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(g)105 寸法L(mm)40 寸法H(mm)59 寸法A(mm)24 ねじ径(mm)W3/8 材質ステンレス(SUS304) ねじ径W3/8 使用荷重(kg)40 ねじの種類ウィットネジ 寸法S(mm)12 寸法D(mm)10 参考使用荷重(kg)40 寸法B(mm)25 参考使用荷重(kN)0.39 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37610237
2019-12-02
用途:
車両のバックドア保持用
GIRASOL 様

W1/4規格のフックアイボルトを探していたのですがなかなか見付からず、辛うじてこの商品を見付けました。
10mmのパイプに掛けたかったのですが、8mmのパイプまでしか掛けることが出来ない仕様だった為、環の内側を削って使用しました。
ステンレスである必要がない使用用途の為、安価の素材のラインナップもあると嬉しいです。

対象商品:
37610237
2019-01-10
用途:
アイボルトに架け替えを行なう部品の取り付け用

引っ掛けで、入れ替えを行なう部品に取り付けて使用しています。
正式にはメネジ山がUNFネジの為、しっくり行きません。
UNFネジの品番も有るとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする