フックアイナット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37610264 品番 INH-6M
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法A(mm)16 寸法B(mm)13 寸法D(mm)6 寸法H(mm)30 寸法L(mm)25 寸法S(mm)8 ねじ径M6 材質ステンレスSUS304 質量(g)29 使用荷重(kg)20 参考使用荷重(kg)20 アイ部内径(Φmm)25 参考使用荷重(kN)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2(最大)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37610264
2020-10-22
用途:
バイクの積載ロープの固定
有限会社甲新家屋解体 様 (建設業・工事業)

ネット状の物もフック状の物も固定できる優れものです。
安全ピン部分の走行中のビビリ音も無く、しっかり固定できました。

対象商品:
37610264
2016-04-18
用途:
作業環境整備
電気・ガス・熱供給・水道業

作業場出入口に使用しました。さすが水本製って感じです。

対象商品:
37610273
2015-12-01
用途:
メンテナンス
株式会社KSP 様

普通です。強度はまだわかりません。
試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする