※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
袋アイナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37610291
品番
INC-6M
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
16
寸法T(mm)
6
ねじ径
M6
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
18
使用荷重(kg)
50
参考使用荷重(kg)
50
アイ部内径(Φmm)
16
参考使用荷重(kN)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49(最大)