水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
回転アイボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37610343
品番
IBS-6M
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
質量(g)
29
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
16
ねじ径(mm)
M6
仕様
専用スパナ付
材質
ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
寸法D(mm)
5
参考使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
14
参考使用荷重(kN)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応