水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
回転アイボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37610352
品番
IBS-8M
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
質量(g)
43
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
17
ねじ径(mm)
M8
仕様
専用スパナ付
材質
ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
80
寸法B(mm)
15
参考使用荷重(kN)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応