※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBS-10M 回転アイボルト 水本機械製作所 37610361 IBS-10M 回転アイボルト 水本機械製作所 37610361

回転アイボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37610361 品番 IBS-10M
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。

質量(g)88 寸法L(mm)30 寸法H(mm)54 寸法A(mm)20 ねじ径(mm)M10 仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 寸法D(mm)8 参考使用荷重(kg)120 寸法B(mm)18 参考使用荷重(kN)1.18 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37610377
2022-09-15
用途:
ハンモック用の吊り金具として
石井建築設計 様

内装の天井からのハンモック用の吊り金具として使用しました。
使用環境とマッチしていて、とっても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする