※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBS-8W 回転アイボルト 水本機械製作所 37610404 IBS-8W 回転アイボルト 水本機械製作所 37610404

回転アイボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37610404 品番 IBS-8W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。

質量(g)43 寸法L(mm)25 寸法H(mm)43 寸法A(mm)17 ねじ径(mm)W5/16 仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 寸法D(mm)6 参考使用荷重(kg)80 寸法B(mm)15 参考使用荷重(kN)0.78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする