※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
回転アイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37610413
品番
IBS-10W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
質量(g)
88
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
54
寸法A(mm)
20
ねじ径(mm)
W3/8
仕様
専用スパナ付
材質
ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
寸法D(mm)
8
参考使用荷重(kg)
120
寸法B(mm)
18
参考使用荷重(kN)
1.18
RoHS指令(10物質対応)
対応