電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
使用頻度が高く、定期的に交換修理をします。常時在庫を擁してもらえて助かります。
何度も使っているリピート品です長期に渡ってモデルチェンジもなく安定して使えてとても助かります、満足してます
前わ春日スイチでしたが寸法と容量が同じなので交換しましたたいへん助かりました又お願いします『。
印刷機は38年使っています。これまで3回このSWを交換しました。毎日50回ぐらいON.OFFします。そう考えますととても耐久性がいいと思います。
ボール盤は、それほど大きくないので、小さい方でもよかったかなとおもいました。交換後は順調に動作しています。
卓上ボール盤の起動釦に使用。ボール盤メーカー品より安く済みました。
接点容量が大きいタイプが有れば、使用する幅が広がるでしょう。防滴性能も加われば、無敵ではないでしょうか。
寸法図も掲載されていて注文しやすかったです。大変満足しております。