電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
小型ですが、しっかりした作りでとてもいいです。。。
選米機のスイッチが壊れたので注文しました。商品もすぐ届きました。特に問題なく取り付けできました。
ホームセンターや電気屋は品切れや取り扱いが無い事が多い商品です。あくる日に届いて助かりました。
古いマシンだったので同じ型番のスイッチを手に入れることができて助かりました。図面もあり、サイズ確認ができたのも良かったです。
整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。
図面があって問題なく使えました 生産終了でなくて助かりました。
古い機械なので同じ型番のスイッチが見つかって感謝です。スイッチは正常に作動しています。
農業機械の主電源スイッチに使いました。panaの部品は間違いなし。モノタロウさんの配送も早くて助かりました。