ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 極数(P)3 商品番号BEH3302 注文コード37612662 品番BEH3302
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は極数・商品番号など4種類から選べます 他の種類を見る

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)

種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格使用電圧(V)AC200/220/400/440 定格容量(kW)(AC200/220V)3.7、(AC400/440V)5.5 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0) 商品番号BEH3302
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※スイッチボックスに取り付けされる場合には、埋込形(プレートなし)+スイッチボックス用プレ-ト(BEH9001)の組み合わせでご使用ください。
※2P品は中極端子がありません。
※スイッチボックスには適合しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
エアーコンプレッサーのスイッチ
ジールデザイン 様

小型ですが、しっかりした作りでとてもいいです。。。

対象商品:
37612644
2020-09-30
用途:
選米機
農・林・水産業

選米機のスイッチが壊れたので注文しました。
商品もすぐ届きました。特に問題なく取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
37612635
2020-06-13
用途:
アンカーウインチのスイッチ故障
花重 様 (サービス業)

ホームセンターや電気屋は品切れや取り扱いが無い事が多い商品です。
あくる日に届いて助かりました。

対象商品:
37612635
2018-02-25
用途:
マシンの電源スイッチ
卸売・小売業

古いマシンだったので同じ型番のスイッチを手に入れることができて助かりました。
図面もあり、サイズ確認ができたのも良かったです。

対象商品:
37612662
2018-08-15
用途:
農機具メンテナンス
建設業・工事業

整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。

対象商品:
37612662
2017-10-28
用途:
農作業 籾摺り

図面があって問題なく使えました 生産終了でなくて助かりました。

対象商品:
37612653
2016-05-10
用途:
精米機の電源スイッチ
農・林・水産業

古い機械なので同じ型番のスイッチが見つかって感謝です。
スイッチは正常に作動しています。

対象商品:
37612662
2015-09-25
用途:
農業調整機械の主電源スイッチ

農業機械の主電源スイッチに使いました。panaの部品は間違いなし。モノタロウさんの配送も早くて助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする