BH17015 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) 37612696 BH17015 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) 37612696

押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37612696 品番 BH17015
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。

種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)15 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)(AC220V)2.2 材質(ケース)スチール ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイプケース付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm)H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0) 商品番号BH17015
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モーターのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※スイッチボックスへの取り付けはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37612696
2022-02-23
用途:
既存機械のスイッチの取替
建設業・工事業

押す力が必要、もう少し弱い力でも入れば良いのではないでしょうか。

対象商品:
37612705
2016-10-11
用途:
木工機械の電源スイッチ
製造業

購入した中古機械の電源スイッチにこの製品が使われていたが、長年の使用のためか時々OFFスイッチが押された状態のままになり、電源を入れられなくなることがあり(分解してショックを与えると復帰)、新品と交換し半年以上使っているが問題なし。

対象商品:
37612705
2015-06-08
用途:
木工機械
湘南機器サービス 様

取り付けが簡単で配線も楽勝でした。
スイッチBOXにも転用出来ればなお良。

対象商品:
37612696
2014-04-23
用途:
工作機械のメンテナンス。
有限会社 亀若商会 様

寸法図などがあり、間違いなく、買えるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする