曜日別特売
BH17030 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) 37612705

BH17030 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) 37612705
BH17030 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) 37612705

押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格容量(kW)(AC220V)3.7
定格使用電流(A)30
内容量1台注文コード37612705品番BH17030
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。

種類埋込形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)30定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)(AC220V)3.7材質(ケース)スチールボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイプケース付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)外形寸法(mm)H120×W68×D52.8接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BH17030
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モーターのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※スイッチボックスへの取り付けはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37612696
2022-02-23
用途: 既存機械のスイッチの取替
建設業・工事業

押す力が必要、もう少し弱い力でも入れば良いのではないでしょうか。

対象商品 : 37612705
2016-10-11
用途: 木工機械の電源スイッチ
製造業

購入した中古機械の電源スイッチにこの製品が使われていたが、長年の使用のためか時々OFFスイッチが押された状態のままになり、電源を入れられなくなることがあり(分解してショックを与えると復帰)、新品と交換し半年以上使っているが問題なし。

対象商品 : 37612705
2015-06-08
用途: 木工機械
湘南機器サービス

取り付けが簡単で配線も楽勝でした。
スイッチBOXにも転用出来ればなお良。

対象商品 : 37612696
2014-04-23
用途: 工作機械のメンテナンス。
有限会社 亀若商会

寸法図などがあり、間違いなく、買えるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする