※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押釦開閉器
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37612732
品番
BH53030N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥
5,298
¥
5,828
税込
種類
露出形/防雨形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
30
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
(AC220V)3.7/(AC440V)3.7
材質(ケース)
プラスチック
保護等級
IP65
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)
外形寸法(mm)
H127×W80×D61.1
接続可能電線(mm
2
)
フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0)
適合電線管
(ニップルを外した時)C25、(ニップルを付けた時)C19、(電線管なしの時)ΦA=16
商品番号
BH53030N
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モーターのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。