BL83021 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック) 37612836 BL83021 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック) 37612836

操作用押釦 露出形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37612836 品番 BL83021
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。

種類露出形 ボタン数3 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)ポリプロピレン ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ3S 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8〜1.2 力率(投入・遮断電流)0.6〜0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a1b+1a1b+1a1b ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BL83021 材質ケースカバー:ABS、ボタンカバー:ポリカーボネイト、ポリブッシング:ポリエチレン 形状露出形 質量(kg)0.15 定格電圧(V)DC250/600 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)5/3 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇接点/端子:50℃以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×50×40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(初期)[500Vメガー] 使用周囲温度(℃)-10〜50 定格遮断容量(A)(開閉頻度6回/分):250V・50、600V・30 5回以上 適合圧着端子2〜3.5(標準・丸形) 耐電圧(V/min)AC2500(初期) 接続可能電線 単線(Φmm)1.6 使用周囲湿度(%RH)85以下 適合締付トルク(N・m)0.5〜0.7 機械的寿命(万回)500以上(開閉頻度1200回/時) 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時) 閉路電流容量(開閉頻度6回/分):250V・50A、600V・30A 100回以上
注意
※電線の接続は、適正なトルクで締め付けてください。
※同一端子に挿入できる電線は同サイズ2本以内です。3本以上あるいは異径電線を結線する場合は圧着端子をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37612802
2020-07-16
用途:
工作機械の補修用

信頼できるメーカー製で問題を感じません。
定番のモデルで安心して使用できます。

押し釦部分の透明キャップは外せるので自身で印刷したラベルを入れることもできます。
横向きで使用しますので「ON」「OFF」表示を横向きに出来、助かりました。

また機会があれば利用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37612802
2020-09-30
用途:
配線
サービス業

初めて使いました。 サイズが絶妙で気に入りました。
学習のため押し釦(埋め込み用)を単品使用してましたが、これからは
コレ!

対象商品:
37612802
2018-10-30
用途:
工作機械のスイッチ取替

すっきりとしたデザインで、ケースに当たってもスイッチが出っ張っていないので、勝手にONにならず安全です。その代わり、すぐOFFる時に切りにくいので、安全の為、四角い半透明のソフトクッション(注文コード 06599293)をOFFボタンに貼って使用しています。

対象商品:
37612775
2016-09-29
用途:
屋外コンプレッサーの遠隔停止ボタンとして使用

B接点品購入しました。
ケース付きでこの価格であれば満足です。
良い商品モノタロウさんで見つけられ良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37612836
2019-01-07
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

前のスィッチの配線を紙に記録しておいて取り換えしましたので別段不便は感じませんでした。

対象商品:
37612836
2014-11-01
用途:
機械制御スイッチ

押ボタンはぐらつかずしっかりした押しごたえです。
奥行きが浅いため圧着端子は使用しにくいです。

対象商品:
37612811
2013-08-27
用途:
古い設備の操作スイッチ用

短納期で購入出来、助かりました。

対象商品:
37612802
2014-08-17
用途:
印刷機械のon,off

正常に作動 他の製品と比べても同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする