曜日別特売
BM28300N 操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612924

BM28300N 操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612924
BM28300N 操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612924

操作用押釦 露出形 (防雨型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37612924品番BM28300N
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。

適合ケーブル
パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、
パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
種類露出形/防雨形ボタン数2定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)タイプPW-2端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1bねじ寸法M3.5準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3商品番号BM28300N
注意
※2種類のケーブル支持用パッキンが入っておりますので、使用ケーブルに合わせて使い分けをしてください。
※電線の接続は、適正なトルクで締め付けてください。
※同一端子に挿入できる電線は同サイズ2本以内です。3本以上あるいは異径電線を結線する場合は圧着端子をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37612924
2017-05-06
用途: 農業
農・林・水産業

当日品のはずなのに欠品で大幅に時間がかかるとどういうことですか。
在庫管理をちゃんとすれ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37612924
2016-04-23
用途: マグローラーの電源オンOFF

マグローラーの電源オンOFFにと購入したが、この製品はリレーが必要!

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする