トータル電子カウンタ標準タイプ(パネル取付・ワンタッチ取付タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37613107 品番LC2H-FE-DL-2KK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は8桁)。
計数速度(30Hz/2kHz)を切替スイッチで選択可能。
環境にやさしい、電池交換が可能。
安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部)。

入力
(カウント)最小入力信号幅(ON:OFF/1:1):16.7ms/0.25ms(スイッチにて切替)
(リセット)最小入力信号幅:200ms
表示7セグメントLCD バックライト 電源電池内蔵 文字高(mm)8.7 最高計数速度30Hz/2kHz(スイッチにて切替) 商品番号AEL3621 仕様前面リセットボタン付 取付方式ワンタッチ 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露なきこと) 電圧(V)- 耐電圧(初期値)充電部-非充電部間:AC1000V/1分間 桁数8 入力方式電圧(DC4.5-30V) 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結および結露なきこと) 入力信号(カウント・リセット)Hレベル:DC4.5V-30V、Lレベル:DC0-2V 入力インピーダンス(Ω)(カウント・リセット)約4.7k 絶縁抵抗(MΩ)(初期値)充電部-非充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方面1時間) 耐衝撃(耐久)294(m/s2以上(上下、左右、前後各方面5回) 使用周囲湿度35〜85%RH(at25℃、結露なきこと) 電池寿命7年(25℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方面10分間) 耐衝撃(誤動作)98(m/s2)以上(上下、左右、前後各方面4回)
注意
※板厚4.5mmのパネルに取り付ける際は、スペーサーゴムを取り外してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37613107 LC2H-FE-DL-2KK 03787341 H7EC-NV 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン) 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン) 1個 6,898 税込7,588 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613091
2021-11-17
用途:
動作回数カウンターとして使いました。
インデックス・イシカワ 様

いつものように何も問題なく使えました。これからも使います。

対象商品:
37613125
2016-12-15
用途:
検査機のOK品、NG品をカウントする作業。
有限会社イコールシステム 様

このタイプは古いかもしれません。
少し配線が多くなります。
新型をお勧めします。
使用に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする