入力
(カウント)最小入力信号幅(ON:OFF/1:1):16.7ms
(リセット)最小入力信号幅:200ms
入力信号
(カウント)Hレベル:AC/DC 24-240V、Lレベル:AC/DC 0-2.4V
(リセット)接点またはオープンコレクタ接続による無電圧入力
入力インピーダンス(Ω)
(カウント)-
(リセット)短絡時:10k以下、開放時:750k以上
バックライト無
表示7セグメントLCD
リセット前面リセットボタン付
文字高(mm)8.7
電源電池内蔵
使用電池リチウム電池3V(ATH3802)
商品番号AEL3438
付属品ゴムパッキン、取付枠
仕様前面リセットボタン付
取付方式取付枠
使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露なきこと)
電圧(V)(残留)リセット入力:0.5以下
保護構造IEC規格IP66(パネル面のみ:ゴムパッキン使用時)
耐電圧(初期値)充電部-非充電部間:AC2000V/1分間
桁数8
最高計数速度30Hz(AC24Vで使用の場合:25Hz)
入力方式フリー電圧(AC/DC24-240V)
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結および結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)(初期値)充電部-非充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方面1時間)
耐衝撃(耐久)294(m/s2以上(上下、左右、前後各方面5回)
使用周囲湿度35〜85%RH(at25℃、結露なきこと)
電池寿命6年(25℃にて)
耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方面10分間)
耐衝撃(誤動作)98(m/s2)以上(上下、左右、前後各方面4回)